Disc de rectificare diamantat Tyrolit Startec-XP-P rectificare umedă 125x6x20 carbură

Cod articol.: 680137
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 680137
EAN / GTIN 9003176801373
Număr producător 680137
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Utilizați acest disc diamantat pentru șlefuirea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalului, precum și a diferitelor lame de forfecare.
  • Seturi de discuri de rectificat pentru prelucrare completă în gama de granulații diamantate D64D46.
  • Important: Acesta trebuie utilizat numai pentru rectificare profundă.
  • Un echilibru perfect între dimensiunea, concentrația și aderența granulelor asigură o durată de viață extrem de lungă a sculei și o precizie a profilului.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 63 m/s.
  • Specificaţie: 4 - 6
  • Dimensiune: L x A x Î = 125 x 6 x 20

Avantaj:

  • Cea mai bună calitate a tăișului
  • Durată de viață foarte lungă a sculei
  • Reținere ridicată a marginii

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Pentru rectificarea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalelor, precum și a diferitelor lame de forfecare