Disc de rectificat cilindric exterior STARTEC-XP-P 125x15x20 mm Forma 1V1 D54-3-MXPP

Cod articol: 680120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc abraziv

Identificare și clasificare

Cod articol 680120
EAN / GTIN 9003176801205
Număr producător 680120
L-Număr L50140 2445
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Utilizați acest disc diamantat pentru șlefuirea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalului, precum și a diferitelor lame de forfecare. Seturi de discuri de rectificat pentru prelucrare completă în gama de dimensiuni ale granulelor diamantate D64 - D46. Important: Acesta trebuie utilizat numai pentru rectificare profundă. Un echilibru perfect între dimensiunea, concentrația și aderența granulelor asigură o durată de viață extrem de lungă a sculei și o precizie a profilului.

Caracteristică:

  • Formă: 1V1
  • Granulația: 54
  • Specificaţie : 15 - 10 V15
  • Dimensiuni (D x D x H): 125 x 15 x 20 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 15 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură

Avantaj:

  • Cea mai bună calitate a tăișului
  • Durată de viață foarte lungă a sculei
  • Reținere ridicată a marginii

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalelor, precum și a diferitelor lame de forfecare

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă