Van alternatíva erre a termékre

Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez mágnessel, Pengehossz: 10mm

Cikkszám: 676653 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Delivery

érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Bit befogó: D 6,3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 10 mm
Bit befogó D 6,3
Teljes hossz 65 mm
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676653 10
EAN / GTIN 4045197720900
Gyártó száma 676653 10

Leírás

Kivitel:

Erős nyél bőrbarát, jó fogású Haptoprene felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékok vihetők át. Befogó erős állandó mágnessel.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz