Mâner şurubelniţă pentru biţi 1/4 inch cu magnet, Lungimea lamei: 10mm

Cod articol: 676602 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.569 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Suport pentru biţi: D 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea lamei 10 mm
Suport pentru biţi D 6,3
Lungime L 25 mm
⌀ pe partea de antrenare 10 mm
Lungimea totală 65 mm
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 676602 10
EAN / GTIN 4067263013761
Număr producător 676602 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri.
Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie inclusiv cu mâini ude sau uleioase. Prindere cu magnet permanent puternic.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.