Bit pentru tarodul combi HSS, Pentru filet: M6

Cod articol.: 676306 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Filet D M6x1
Pasul filetului 1 mm
Tip de filet Filet standard metric ISO
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru gaură centrală 5 mm
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Lungimea totală L 41 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Denumirea producătorului 847 HSS
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Lungimea tijei LS 12 mm
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 C 6,3
Diametru nominal filet, metric D 6 mm
Lungimea piesei de găurit 8 mm
Până la adâncime (x diametru) 1
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Prelucrare filet interioară (EGI); Teșire plană (SPL)
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 676306 M6
EAN / GTIN 4013288118929
Număr producător 05104643001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
1 sculă pentru 3 operaţii de lucru: execuţia găurii − tăierea filetului − debavurare / adâncire. Utilizare cu maşina de găurit cu rotaţie la dreapta şi la stânga.