Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus, oţel superior „Stainless” 2,5 mm

Cod articol: 675494 2,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,06 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,38 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3840/1 TS
Hexagon 2,5 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675494 2,5
EAN / GTIN 4013288111210
Număr producător 05071072001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Cu zona de torsiune pentru vârfuri de putere reduse la înşurubare. Oţel superior inoxidabil, dur datorită călirii prin îngheţare în vid.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon interior DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Oţel superior inoxidabil.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături