Bit pentru Phillips, 1/4″ cu zonă de torsiune dur 3/25 mm

Cod articol: 675330 3/25
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 851/1 TH PH
Standard DIN ISO 1173
Mărimea fantei în cruce 3
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675330 3/25
EAN / GTIN 4013288013569
Număr producător 05056625001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Cu zonă de torsiune, călit. Ideal pentru înşurubări moi (de ex. înşurubare în lemn, plastic etc.).

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu şliţ în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.