PrecisionBit pentru hexagon, 1/4 inch 6 mm

Cod articol: 675290 6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,99 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,49 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.495 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PrecisionBits
Hexagon 6 mm
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675290 6
EAN / GTIN 7610733211432
Număr producător C6.210/6

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Elasticitate şi tenacitate deosebite la o duritate înaltă pentru durabilitate îndelungată. Vârfuri de antrenare de înaltă precizie pentru o poziţie perfectă în şurub şi „Anti-Cam-Out”. Stratul de acoperire cu grosime nanometrică reprezintă totodată un cod de culoare şi o protecţie atractivă împotriva ruginii.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon interior DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.

Descărcări și documente

Compare with similar products

This article


Recommendations


PrecisionBit pentru hexagon, 1/4 inch  6 mm

PrecisionBit pentru hexagon, 1/4 inch 6 mm

La cerere
În stoc
1.495 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,99 €
de la 10  Bucăți
2,49 €
La cerere
În stoc
1.265 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,82 €
de la 10  Bucăți
1,52 €
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală Şurubelniţă hexagonală
Lungimea totală 25 25
Denumirea producătorului PrecisionBits
Hexagon 6 6
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3 C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi Sculă cu biţi
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături