Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 2,5 mm

Cod articol: 674242 2,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,57 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,98 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.332 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PrecisionBits
Hexagon 2,5 mm
Lungimea totală 50 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674242 2,5
EAN / GTIN 7610733221226
Număr producător E6.210/2,5

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături