Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner din lemn, Mărimea fantei în cruce: 2

Cod articol.: 668450 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
489 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 205 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Material oţel crom-vanadiu
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie da
Deschiderea cheii SW 10 mm
Caracteristici de prindere Cu cap de percuţie
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH2
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă călit; nichelat
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668450 2
EAN / GTIN 4045197372444
Număr producător 668450 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner din lemn de esenţă tare, lăcuit, cu cap de percuție din piele. Tijă continuă până la capătul mânerului. Tijă din oţel crom-vanadiu cu adaos hexagonal pentru acţionare cu cheie, suprafaţă nichelată.