Set schroevendraaiers voor Phillips, met 3-componenten-SwissGrip Evo-handvat, Aantal schroevendraaiers: 4

Artikelnummer: 667796 4
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Aantal schroevendraaiers 4
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667796 4
EAN/GTIN 7610733296859
Nummer fabrikant 38242.H RB

Omschrijving

Uitvoering:

Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
SwissGrip Evo-krachthandvat zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Vermoeiingsvrij werken door aangepaste cirkelvormige vorm. Hightech 3K-materialisatie verbetert de chemische en mechanische bestendigheid.
Handvatten met kleurcodering ‘Rainbow’ voor het snel vinden van de juiste maat.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 667795: Maat 0; 1; 2; 3

Levering:

Met wandhouder.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan