Şurubelniţă Pozidriv, cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD, Mărimea fantei în cruce: 2

Cod articol.: 667687 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Lungimea totală L 205 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Material oțel special / aliaj special
Zona de protecție ESD (EPA) da
Serie SwissGrip ESD
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ2
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 667687 2
EAN / GTIN 7610733256068
Număr producător PB 8192.2-100 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş dermofil din elastomer şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Se pot transmite momente de rotaţie ridicate chiar şi cu mâinile ude sau cu ulei.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.