Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Velikost křížové drážky: 2

Artiklové číslo: 667687 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Celková délka L 205 mm
Délka čepele l1 100 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Řada SwissGrip ESD
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ2
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667687 2
EAN / GTIN 7610733256068
Číslo výrobce PB 8192.2-100 ESD

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.