Disc de ascuțit ferăstraie 125x14x32 mm 4B9 11D54C75B70AL

Cod articol: 665040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Identificare și clasificare

Cod articol 665040
EAN / GTIN 9003176650407
Număr producător 665040
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Tyrolit vă oferă o gamă largă de unelte adaptate la diverse mașini de rectificat pentru pasuri înguste sau largi ale dinților, datorită grosimii personalizate a stratului de acoperire și a formei corpului suport. Acest lucru permite obținerea unor geometrii de suprafață perfecte. Acest produs este disponibil pentru toate mașinile de ascuțit automate standard în diametre de 100 - 200 mm.

Caracteristică:

  • Formă: 4B9 00347A DISC DE ȘLEFUIT
  • Granulația: 54
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : 3 - 3,8 X V15
  • Dimensiuni (D x D x H): 125 x 14 x 32 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 14 mm
  • Alezaj: 32 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură

Avantaj:

  • Durabilitate îndelungată
  • Forme optime ale corpului suport pentru pasuri înguste ale dinților
  • Cea mai bună calitate a tăișului

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafeței cu așchii (șlefuirea frontală) pe carbură