Disc de rectificat cilindric interior 25x25x6 mm 1 97A802I5V112/80

Cod articol: 664666
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre de rectificat cilindric interior

Identificare și clasificare

Cod articol 664666
EAN / GTIN 9003176646660
Număr producător 664666
L-Număr L50140 1155
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Această unealtă de rectificare cilindrică internă cu liant ceramic vă oferă o alternativă rentabilă la uneltele CBN cu o rată bună de îndepărtare a materialului. Compusul de oxid de aluminiu sinterizat AT60 poate fi utilizat universal. Puteți alege unealta potrivită pentru dvs. din gama noastră largă.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 80
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Specificaţie : 97A802I5V112 /80
  • Dimensiuni (D x D x H): 25 x 25 x 6 mm
  • Diametru: 25 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 6 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Capacitate bună de profilare
  • Gamă largă
  • Stabilitate dimensională bună

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS