Scule de reglare Torque Setter, Tip: 1

Cod articol.: 659931 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Torque Setter
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru; argintiu
Lungimea lamei 90 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare Nu este reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 60
Cuplu max., Nm 700
Suprafața sculei călit
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta
Forma conectorului Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare fără afișaj
Intervalul de cuplu min. 60 Nm
Intervalul de cuplu max. 700 Nm
Certificat de etalonare al producătorului nu
Lungimea totală 146 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 659931 1
EAN / GTIN 4010995268640
Număr producător 26864
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659930 Ref. 60 − 700.