Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease, Tip pătrat de antrenare: 1-1/4inch

Cod articol: 657590 1-1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip pătrat de antrenare (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lăţime b 22 mm
Înălţime h 14,5 mm
Serie 725QR
Capacitate de încărcare de durată 40 Nm
Distanţa între axe S 17,5 mm
Număr de dinţi 22
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Clicheţi reversibili da
Clichet cu extractor da
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 657590 1-1/4
EAN / GTIN 4018754139606
Număr producător 58253004
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Adaptor cu clichet reversibil, cu extractor.
Cu pârghie de comutare Wippen.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
Alte capete ataşabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.