Cap de cheie fixă ataşabil 7 mm

Cod articol: 657323 7
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime b 17 mm
Înălţime h 3 mm
Deschiderea cheii 7 mm
Distanţa între axe S 25 mm
Pătrat pentru cuplare ⌀ 6 mm
Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657323 7
EAN / GTIN 4580135821702
Număr producător SH6DX7

Descriere

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Chei dinamometrice: Cod 657320 Ref. 2 şi 5
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături