{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Afişare | analog | |
| Interval cuplu min. | 80 Nm | |
| Interval cuplu max. | 400 Nm | |
| Unitate de măsură cuplu | lbf ft; Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Lungimea totală L | 657 mm | |
| Greutate totală | 2.392 g | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 | 25 mm | |
| Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
| Denumirea producătorului | Drehmomentschlüssel 730Fix mit Quick Select | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 589 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 | 564 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 80 | |
| Cuplu min., lbf ft | 60 | |
| Cuplu max., Nm | 400 | |
| Cuplu max., lbf ft | 300 | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Messtechnik | mecanic | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 2 Nm | |
| Messfunktionen | Moment de rotație |
| Cod articol | 657095 400 | |
| EAN / GTIN | 2050002047167 | |
| Număr producător | 657095 400 |