{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | MANOSKOP® 730N | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică | 297,5 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil | 280 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică | 17,5 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; lbf ft | |
| Cuplu min., Nm | 10 | |
| Cuplu min., lbf ft | 7 | |
| Cuplu max., Nm | 50 | |
| Cuplu max., lbf ft | 37 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
| Dimensiuni, Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | 3/8 inch | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 0,25 Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog | |
| Intervalul de cuplu min. | 10 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 50 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 3 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Greutate totală | 1.050 g |
| Cod articol | 657092 50 | |
| EAN / GTIN | 2050001017468 | |
| Număr producător | 657092 50 |