Cheie dinamometrică cu scală cu clichet reversibil, Momentul maxim de torsiune: 6Nm

Cod articol.: 656500 6
Reducere
325,43 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 58,00 € /buc.
  • 140,00 € /buc.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pătrat de ieşire
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Interval cuplu min. 1 Nm
Interval cuplu max. 6 Nm
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 4 %
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 197 mm
Greutate totală 350 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Număr de dinți (opritor) 90
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 145 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 1
Cuplu max., Nm 6
Dimensiuni, Pătrat de ieşire 1/4 inch
Unităţi cuplu Nm
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Messtechnik mecanic
Standard DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,1 Nm
Messfunktionen Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 656500 6
EAN / GTIN 4000896173167
Număr producător 6106-1CT
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică uşor de utilizat, foarte compactă, cu un singur braţ, reglabilă prin intermediul scalei şi cu acţionare automată. Acurateţe la repetare extrem de ridicată, întrucât se utilizează numai materiale de calitate superioară iar piesele de uzură precum arcurile de comprimare sunt tratate în prealabil, respectiv sortate. Este posibilă strângerea spre dreapta sau spre stânga datorită comutării clichetului.
Cu un clichet reversibil încorporat fix − pentru strângerea pe dreapta şi pe stânga.
Unităţi de măsură: Nm
Cu clichet reversibil dantură fină HiPer (90 dinţi, unghi de funcţionare de 4°).

Funcţionare:

Cheia se desface „emiţând un semnal” (sonor clar şi tactil semnificativ), putând fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Din valoarea indicată doar la strângerea pe dreapta: ±4 %.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Calibrarea este posibilă doar în cazul utilizării în partea dreaptă.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.