Descriere:
Rectificarea cilindrică externă este unul dintre cele mai frecvent utilizate procese de rectificare în multe industrii. În industria auto, de exemplu, arborele cu came, arborele cotit și arborele cotit sunt fabricate pentru a îndeplini cele mai înalte cerințe și exigențe. Utilizarea oxidului de aluminiu în special pentru oțelurile nealiate și slab aliate. Duritatea și structura discului sunt relevante pentru succesul rectificării și sunt optimizate pentru utilizarea pe oțeluri nealiate și slab aliate. Gama noastră include, de asemenea, discuri pentru rectificarea unghiulară prin plonjare.
Caracteristică:
- Formă: dreaptă
- Granulația: 80
- Vs /max: 50 m/s.
- Specificaţie : 89A 802 J5A V217 /50
- Dimensiuni (D x D x H): 500 x 80 x 203,2 mm
- Diametru: 500 mm
- Concentrație: 80 mm
- Alezaj: 203,2 mm
- Compatibilitatea materialelor: oțel
Avantaj:
- Posibilitate de șlefuire unghiulară prin plonjare
- Speranță de viață mai lungă
- Creșterea duratei de viață a sculei
Aplicaţie:
- În special pentru rectificarea cilindrică externă a oțelurilor nealiate și slab aliate
Material:
Adaptat pentru:
- Unealtă de rectificat exterior
Notă:
- În special pentru rectificarea cilindrică externă a oțelurilor nealiate și slab aliate