Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație fără cap ataşabil, Momentul maxim de torsiune: 200Nm

Cod articol.: 655235 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 58,00 € /buc.
  • 140,00 € /buc.
  • 164,00 € /buc.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 2 %
Interval cuplu min. 20 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Rezoluţie de afişare 0,1 Nm
Prindere pentru capul ataşabil 14×18 mm
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 %
Lungimea totală L 547 mm
Greutate totală 1.360 g
Interfaţă USB
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Tensiune nominală 1,5 V
Număr de baterii incluse 4 buc.
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Serie MANOSKOP® 714
Ambalaj Cutie din plastic
Culoarea verde; negru
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 541 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 516 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 25 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm; lbf ft
Cuplu min., Nm 20
Cuplu min., lbf ft 15
Cuplu max., Nm 200
Cuplu max., lbf ft 150
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Unitate de măsură precizia unghiului de rotație Procent
Unităţi cuplu Nm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback de declanşare; de indicare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie
Afişare digital
Intervalul de cuplu max. 200 Nm
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 655235 200
EAN / GTIN 4018754222834
Număr producător 96500920
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică / Cheie pentru unghiul de rotaţie, de înaltă precizie, electronică, pentru înşurubarea şi verificarea îmbinărilor prin înşurubare. Ecran clar OLED cu afişaj în culori, navigare prin meniu extrem de simplă. Cheie robustă ce poate fi utilizată rapid şi universal graţie „modului direct”. Se pot programa până la 200 înşurubări, care pot fi sintetizate în planurile de organizare. 4 moduri de măsurare: moment de rotaţie şi unghi de rotaţie. Rezultate obţinute în siguranţă datorită momentului cu monitorizarea unghiului, respectiv a unghiului de rotaţie cu monitorizarea momentului. Se poate programa prin intermediul PC-ului; protecţie prin parolă împotriva accesului altor persoane. Măsurarea unghiului de rotaţie se poate realiza confortabil, fără braţ de referinţă. Moduri de funcţionare Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
Cheia poate fi operată în modul de declanşare. La atingerea momentului sau a unghiului de rotaţie presetat, cheia emite o avertizare sonoră şi tactilă ca o cheie dinamometrică obişnuită, mecanică.
  • Clichet reversibil
  • Introducere simplă a valorii fixe: Pentru scule cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea prin formule.
  • QuickRelease: Fixare sigură şi schimbare rapidă a capetelor ataşabile.
  • Ieşire de date: Interfaţa USB permite selectarea şi evaluarea datelor salvate în PC.
  • Utilizare simplă: Toate funcţiile se selectează cu tastele săgeată. Structură sinoptică şi simplă a meniului.
  • Semnale de avertizare: – acustice (buzzer) – optice cu 3 LED-uri şi afişaj în culori
  • Mâner din 2 componente: Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, Skydrol.

Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
Fiind o cheie electromecanică dinamometrică pentru unghi de rotaţie, MANOSKOP® 714 combină tot ce au mai bun cele două concepte. Utilizatorii beneficiază de o măsurare electronică precisă şi totodată simt şi aud binecunoscutul „clic” mecanic al cheii dinamometrice.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv cutie de plastic rezistentă (Ref. 400 în cutie din tablă de oţel) şi 4 baterii (1,5 V Micro / AAA / LR3), cablu de date USB şi software SENSOMASTER 4 pentru transmiterea datelor de măsurare.

Notă:

Modul Bluetooth potrivit disponibil (cod 52110220).