Clește circular pentru inele exterioare mărimea A 11 pentru 10-25 mm diametru vârf 1,3 mm lungime 128 mm

Cod articol: 65464111
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 65464111
EAN / GTIN 4018754333738
Număr producător 65464111
L-Număr L60010 8200
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Corp de clește subțire pentru a facilita lucrul în spații de instalare înguste.
  • Fălci înclinate pentru a lucra mai ușor la componentele care nu sunt accesibile direct.
  • Vârfuri cilindrice de precizie pentru o prindere optimă în orificiile inelelor de reținere.
  • Cu mânere dantelate pentru o senzație plăcută.
Caracteristici:
  • Versiune cu fălci înclinate la 90°
  • Potrivit pentru prinderea, inserarea și îndepărtarea inelelor exterioare de pe arbori sau axe
  • cu vârfuri cilindrice de precizie
  • cu arc de închidere
  • Forjat în matriţă
  • Cap și mânere cromate, mânere de asemenea în carouri
  • DIN 5254 B