Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal, 1.1/2 inch, Deschiderea cheii: 55mm

Cod articol.: 653950 55
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 90 mm
Material oţel crom-molibden
Standard DIN 3129
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1 1/2
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 55 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 85 mm
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 653950 55
EAN / GTIN 4991644465132
Număr producător 17400M 55MM
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Standard:

DIN 3129

Material:

Oţel molibden-crom, suprafaţă fosfatată pe bază de mangan.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.