Ştift de conectare pentru biţi, 1 inch, Tip: 1

Cod articol.: 653900 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.000 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru d1 d1 5 mm
Standard DIN 3129
Lungime totală L 45 mm
Filet Fără filet
Tip produs Ştift de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 653900 1
EAN / GTIN 4991644016976
Număr producător A81
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Standard:

DIN 3129

Adaptat pentru:

Capete 17 − 100 mm, extensii, articulaţie cardanică şi element de conectare.

Adaptat pentru:

Biți (deschiderea cheii): 17 – 46 mm