Articulaţie cardanică IMPACT 3/4 inch

Cod articol.: 652600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
347 livrabil imediat
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
Recomandat pentru utilizare mașini da
Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Pătrat 3/4 inţi
Tip produs articulaţie cardanică
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă brunat
Standard DIN 3121
Lungimea totală 107 mm
Acţionare Pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 652600
EAN / GTIN 4045197215864
Număr producător 652600
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.
Capăt pătrat exterior conform DIN 3121 F 20 cu gaură pentru ştift străpunsă.
Locaş pătrat conform DIN 3121 G 20 cu gaură şi canal inelar.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.