Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/4 inch cu pereţi subţiri, lung, Deschiderea cheii: 24mm

Cod articol: 652210 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 24 mm
Pătrat de antrenare 3/4 inch
⌀ pe partea de antrenare 36,8 mm
Lungime 100 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 652210 24
EAN / GTIN 4991644412983
Număr producător 16301M 24MM
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.