Rallonge IMPACT, 1/2 pouce, E 12,5, Longueur totale: 75mm

Cod articol.: 651410 75
Preț per 1 unité
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc Livrabil în 5-10 zile lucrătoare
66 livrabil imediat 66 bucăți disponibile în 5-10 zile lucrătoare

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Longueur totale (mm) Preț per 1 unité (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material chromium-molybdenum steel
Overall length L 75 mm
Drive square profile
Output drive external square drive
Standard DIN 3121
Suitable for machine use da
Drive size, square profile 1/2 inch
Type of product extension
Surface burnished
Content single part

Identificare și clasificare

Cod articol 651410 75
EAN / GTIN 4991644385232
Număr producător 14760-75P
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.