Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch, cu pereţi subţiri Surface Drive, Deschiderea cheii: 24mm

Cod articol.: 651020 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
478 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive)
Lungimea totală L 45 mm
Material oţel crom-molibden
Standard DIN 3121
Culoarea negru
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) 24 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) 32 mm
Suprafaţă brunat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 651020 24
EAN / GTIN 4045197336477
Număr producător 651020 24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Avantaj:

Profilul Surface Drive prinde şuruburile la flancuri şi menajează colţurile sensibile. Asigură prevenirea blocării pe capul şurubului.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.