Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/4 inch lung, cu magnet rezemat pe arc, Deschiderea cheii: 13mm

Cod articol.: 650052 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
543 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 50 mm
Material oţel crom-molibden
Standard DIN 3129
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 13 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 18,8 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu funcție de fixare a șurubului
Suprafaţă brunat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 650052 13
EAN / GTIN 4045197214621
Număr producător 650052 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe de impact electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121. Cu profil similar AS-drive care menajează şuruburile şi piuliţele.

Avantaj:

Cu un magnet sprijinit pe arc şurubul este ţinut sigur. În acelaşi timp este sigur că capul şurubului va fi apucat complet întotdeauna. Şurubul deşurubat/ piuliţa deşurubată poate fi scos/ scoasă uşor, datorită arcului.

Standard:

DIN 3129

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.