Reducţie, Tip: 9

Cod articol.: 649505 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Lungimea totală L 70 mm
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromate cu nichel
Procesul de fabricație forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1 inch
Diametru exterior, Pătrat exterior 43 mm
Tip produs Adaptor
Standard DIN 3123
Set/ garnitură nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 649505 9
EAN / GTIN 4018754013470
Număr producător 16030005
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjat, capăt pătrat exterior cu bilă, respectiv ştift prevăzut cu arc, locaş pătrat cu gaură, respectiv segmente arcuitoare.
Reducţie
Pătrat exterior / locaş pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 3123-A

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere.