Bit bi-hexagonal, 1 inch, Deschiderea cheii: 30mm

Cod articol: 647000 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 30 mm
Pătrat de antrenare 1 inch
⌀ pe partea de antrenare 42,5 mm
Lungime 65 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 647000 30
EAN / GTIN 4018754009879
Număr producător 06010030
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjate din oţel de înaltă calitate, teşite în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor. Deschideri ale cheii cu toleranţe strânse. Locaş pătrat conform DIN 3120-D 25 cu gaură şi cap de deblocare.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.