{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru gentiană | |
| Culoarea | albastru | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Număr mânere | 1 | |
| Materialul mâner | plastic acoperit | |
| Cu suprafață de încărcare | da | |
| Material suprafața de încărcare | placă serigrafică | |
| Lățime suprafață de încărcare | 800 mm | |
| Adâncime suprafață de încărcare | 1.200 mm | |
| Înălţime suprafață de încărcare | 490 mm | |
| Lăţime utilă | 800 mm | |
| Adâncime utilă | 1.200 mm | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 400 mm | |
| Lățime roată/rolă | 80 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Domeniu de utilizare | Cărucior pentru transport | |
| Tip produs | Cărucior manual pentru paleți | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | Oțel profilat | |
| Tragfähigkeit max. | 1.000 kg | |
| Lăţime totală Bg | 825 mm | |
| Adâncime totală Tg | 1.560 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.190 mm | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 6454V | |
| EAN / GTIN | 4017976014234 | |
| Număr producător | 6454V | |
| L-Număr | L90070 129 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |