{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 90 mm | |
| Standard | DIN 3124 | |
| Proces producţie | forjat | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 3/4 inţi | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 27 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 38,5 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Suprafaţă | cromate cu nichel | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 644700 27 | |
| EAN / GTIN | 4018754008940 | |
| Număr producător | 05020027 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |