Execuţie:
Montat
Descriere:
Sistem modular: Sudate din oțel secțional, vopsite cu pulbere RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție pivotantă cu jantă sferică, bară de tracțiune tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Platformă de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Pereți de capăt fixați cu șuruburi pe platformă, pereții laterali pot fi agățați și îndepărtați, cu plasă de sârmă sudată 40 x 40 x 4 mm. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Frână de parcare automată care acționează asupra roților din față
Caracteristică:
- Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
- Lungime efectivă (mm): 1600
- Lățime efectivă (mm): 900
- Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 490
- Lungime totală (mm): 1950
- Lățime totală (mm): 950
- Înălțime totală (mm): 1490
- Anvelope: Aer
- Dimensiunea roții (mm): 400 × 100