Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung, Hexagon: 14mm

Cod articol.: 643329 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Diametru exterior D 25 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 14 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 7422
Lungimea totală L 140 mm
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 643329 14
EAN / GTIN 4062406062248
Număr producător 643329 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.