{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Lungimea totală L | 60 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea lamei l1 | 20 mm | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 5 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne | 24 mm | |
| Lungime profil l2 | 7,5 mm | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 7422 | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 643220 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197165237 | |
| Număr producător | 643220 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |