Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch 7/16 inch

Cod articol: 643210 7/16
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 7/16 inch
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 22,7 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643210 7/16
EAN / GTIN 4018754008407
Număr producător 03450028

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.
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
    Hexagon (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături