Bit pentru şurubelniţă profilat, 1/2 inch, lung, Pentru şuruburi: M10

Cod articol.: 642913 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN)
Lungimea totală L 140 mm
Diametru exterior D 22 mm
Material oţel crom-vanadiu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Mărime antrenare, Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) M10
Suprafaţă cromat
Standard DIN 2324; DIN 3120
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 642913 M10
EAN / GTIN 4069515007597
Număr producător 642913 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru șuruburi XZN.

Standard:

DIN 2324

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.