{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7/8 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 29,9 mm | |
Lungime | 77 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642532 7/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310547 |