Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 3/8inch

Cod articol: 642532 3/8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 3/8 inch
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ pe partea de antrenare 15,4 mm
Lungime 77 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Material Oţel ultraperformant HPQ®
Suprafaţă cromat
Cu profil AS-Drive da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 642532 3/8
EAN / GTIN 4062406310462
Număr producător 642532 3/8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjate din oţel de înaltă calitate, teşite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor şuruburilor. Locaş pătrat cu toleranţă restrânsă pentru fixare sigură pe instrumentul de comandă.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste. Hexagon dublu (12 laturi) cu profil HT-Drive pentru protecţia şuruburilor şi piuliţelor.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.