Manivelă 1/2 inch QuickRelease 1/2

Cod articol: 641801 1/2
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lungimea totală 456 mm
Rază de lucru 105 mm
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 641801 1/2
EAN / GTIN 4018754285952
Număr producător 13100005

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Rază de lucru 105 mm. Prin sistemul de blocare QuickRelease se împiedică desprinderea involuntară sau pierderea sculei. Cu mâner de oţel.

Standard:

DIN 3122-B 12,5
Capăt de cheie pătrată conform DIN 3120-A 12,5 cu bilă cu arc.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.