Kruk, 1/2 inch QuickRelease 1/2

Artikelnummer: 641801 1/2
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 456 mm
Werkradius 105 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 641801 1/2
EAN/GTIN 4018754285952
Nummer fabrikant 13100005

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Werkradius 105 mm. Door het QuickRelease-vergrendelsysteem wordt ongewenst losraken of verliezen van het stuk gereedschap voorkomen. Met stalen handvat.

Norm:

DIN 3122-B 12,5
Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.