Set de biţi de şurubelniţă pentru Torx®, pătrat 1/2 inch 6 buc., lungi

Cod articol: 639509
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 6
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lungime 322 mm
Lăţime 135 mm
Înălţime 57 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 639509
EAN / GTIN 4018754269419
Număr producător 91311413

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M6 − M14.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Livrare:

Biţi de şurubelniţă: 6 buc. Ref. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Păstrare în: Cutie din plastic ABS