Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de biţi de şurubelniţă pentru Torx®, pătrat 1/2 inch 10 buc.

Cod articol.: 639503

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de inserţii Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 639503
EAN / GTIN 4045197219787
Număr producător 639503
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M4 − M14.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biţi de şurubelniţă
pentru Torx®: 10 buc. Cod 643630
Ref. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Păstrare în: Cutie din plastic ABS