Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 23 buc., Tip: 6

Cod articol.: 637812 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
404 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 23 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese 23 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig, Typ: 6
Culoarea albastru; argintiu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T
Suprafaţă cromat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 637812 6
EAN / GTIN 4062406061333
Număr producător 637812 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR rezistent, special format.
Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 642229.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 17 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Mâner tip T: 1 buc. 641329
Prelungitoare: 3 buc. Cod 641029 Ref. 75; 130; 255
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 641629
Clichet: 1 buc. Cod 640025
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Notă:

Setul oferă loc suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2×3/1 sau 2 buc. Cod 951251 Ref. 2×6/1 (nu sunt conţinute în furnitură).