Mâner tip T, 3/8 inch Complet izolată VDE, Tip: 3/8

Cod articol: 637683 3/8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Standard: DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 3/8 inch
Lungimea totală 200 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Suprafaţă cu izolaţie din material plastic
cu extractor nu
Cu QuickRelease nu
Cap culisant deplasabil nu
Tip produs Chei tubulare

Identificare și clasificare

Cod articol 637683 3/8
EAN / GTIN 4067263120735
Număr producător 637683 3/8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu izolaţie din material plastic până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 de volţi. În zona de siguranţă pot fi combinate între ele numai sculele complet izolate (cod 637681637689).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
Scule și componente pentru lucrul cu elemente sub tensiune până la o tensiune de 1000 V. Exclusiv pentru utilizarea cu componentele sistemului HOLEX-VDE.

Utilizare necorespunzătoare
Nu modificați sculele și componentele. Nu combinați cu componente străine necorespunzătoare. Nu utilizați pe elemente sub tensiune cu o tensiune mai mare de 1000 V.