Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch 3/8

Cod articol: 635176 3/8
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 3/8 inch
Lungimea totală 200 mm
Număr de dinţi 90
Unghi de lucru 4 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 635176 3/8
EAN / GTIN 4000896235063
Număr producător 8816HP

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga, unghi de lucru la 4°.

Standard:

Pătrat exterior conform DIN 3120-A 10 cu bilă cu arc, pentru locaş pătrat conform DIN 3120-C 10, cu canale.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii