Clichet reversibil,, cu 1/4 inc pătrat, 36 dinţi, cu extractor, lungime 125 mm

Cod articol: 632090 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5.167 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Standard DIN 3122; DIN 3120
Lungimea totală 125 mm
Număr de dinţi 36
Unghi de lucru 10 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Clichet
USP1 comutabil,
USP2 36 dinți, cu ejector, lungime 125 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 632090 1/4
EAN / GTIN 4062406230739
Număr producător 632090 1/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.
Materialul ales şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Standard:

DIN 3122-D 6,3
Pătrat exterior conform DIN 3120-A 6,3 cu bilă elastică, pătrat interior conform DIN 3120.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.